※使用例

M-1 超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研) 87095321 M-1 超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研) 87095321

超簡単網戸 M-1

(11件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87095321 品番M-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。

取付可能幅(mm)680〜940、(フック掛けの取付け 530〜940) 取付可能高さ(mm)1650〜2050 付属品ノコ刃 材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
注意
※必要な工具(プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ、あると便利なヤスリ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87095321
2025-06-27
用途:
家の玄関ドア用
その他業種

説明書が家ドアと反対の左開閉仕様で分かりにくく備え付けのおもちゃの様な極小ノコギリで長いアルミやプラスチックの桟を1人で切るのは力も要るし時間もかかります 素材は編戸ならず少し硬めのレース、グレーが透けて見えますが無いよりはだいぶマシ、風も入ってきます
残念ながら素材がレースなので価格は安くないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87095321
2024-07-12
用途:
玄関ドア用
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

コストパフォーマンスはいい、開閉に難点があるのは仕方ないかも

対象商品:
87095321
2018-08-13
用途:
リフォーム時に
建設業・工事業

説明文がちょっとわかりづらかったのですがどうにか取り付ける事が出来ました。
お年の方は戸惑うと思います。
もう少し簡潔で文より図を大きく記載した方が良いかと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
87095321
2018-06-16
用途:
網戸の取り替え
運輸・通信業

取付等簡単に出来ましたが、本当に簡単なものです。
次回は自動巻きの物を検討しています。

2人が参考にしています
対象商品:
87095321
2022-02-10
用途:
隙間スカスカでもOKな時
その他業種

ペットが外と仕切られた状態で居られ、かつ虫が入らないようにと購入しましたが、これじゃあ虫が入りたい放題です。ゴキブリとかですね。、
100均で売っているつっぱり棒と網が中身の中心なので自作した方が安く済みます。詐欺ですかと思いました。返品できないんですかねこれ。

5人が参考にしています
対象商品:
87095321
2018-05-11
用途:
玄関開きドアに取り付け。
建設業・工事業

簡単に取り付けられて、気持のよい風を感じています。
大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
87095321
2014-06-30
用途:
キッチンの出入り口のドアクルーザー付き窓に取り付けます。

久しぶりの通販の買い物での感動です。簡単かつ見た目もいいし解りやすい。思い描いていた物よりも200%アップです。もう1セット購入しようと考えております。引き続きいい商品の提供をお願い致します。今回はありがとうございました。

対象商品:
87095321
2014-08-29
用途:
日曜大工

軽くて取扱いしやすいようです。
まだ取り付けていませんが、しっかりしている商品なので大丈夫だと思います。ストッパーもついているので安心ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする