F-80024 4Jステープル マキタ 87095355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4Jステープル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)13
内容量1箱(5000本)注文コード87095355品番F-80024
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)4長さ(mm)13材質無地型番413J部品番号F-80024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87095355
2022-05-05
用途: 押入のべニア増し張り
不動産業

迅速丁寧な発送で大満足です。在庫切れたらまたリピートします。

対象商品 : 87095391
2020-11-07
用途: 砂壁、繊維壁にベニヤを張る時
インテリアデザインCLASKA建設業・工事業

大工ではないのですが、大工を任され枚数が多いので急遽購入したのですが作業がはかどり助かってます、慣れないせいか、多少の打ち損じがありますがビス打ちする事考えたら断然楽で、現場がスムーズに進んでます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする