40 アゼ楽ガード サンポリ 87096064 40 アゼ楽ガード サンポリ 87096064

アゼ楽ガード

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 87096064 品番 40
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

農閑期に設置すれば、労力の合理化になります。
草刈り機の刃があたっても傷みません。
田の一マスを区切って稲作と野菜の間仕切りにも便利。
耐候性抜群、冬期取外し不要。10〜15年間大丈夫。
オスメス構造になっており、上から差し込むだけで結合!ワンタッチの簡単設置。

厚さ(mm)4 幅(mm)400 長さ(m)1.2 用途ハス田・中山間地区に。その他、ハウス周り、水路周り等。 材質ポリエチレン 質量(kg)1.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096055
2025-03-15
用途:
農業

区切りがしっかりしました。畑が有効に使え草刈りも楽になりました。

対象商品:
87096064
2022-06-22
用途:
畦の補強
農・林・水産業

便利に使用しています 取水・排水用に止水口が付いて短めのものがあるとさらに便利かと思います

2人が参考にしています
対象商品:
87096055
2020-12-17
用途:
花壇の作成
有限会社豊緑 様 (建設業・工事業)

工場内での花壇作成に使用しました。擬木による花壇作成を検討していたのですが、費用が掛かりすぎるとの事でこちらの商品を使用して作成しました。土留効果は期待できませんが、値段が安く抑えることが出来たので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
87096055
2019-08-07
用途:
農園の土留め
教育・研究機関

厚みがあってしっかりしているので耐久性がありそうです。ジョイントになっているので確実につなげて作業が楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
87096064
2018-12-15
用途:
稲作
電気・ガス・熱供給・水道業

品質も価格も満足しており、特に不満点もございません。
仕様通り草刈り機が当たっても割れませんでした。
お勧めできます。

対象商品:
87096055
2017-08-12
用途:
水田の水漏れ防止
農・林・水産業

水漏れも無くなり畔の草刈りもし易い

それに草刈り機の回転刃があたっても少し位なら破損しないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
87096055
2016-06-12
用途:
田んぼの畔止水のため使用

コストに見合う製品だと思います、またホームセンターで購入すると持ち帰るのに手間がかかるので助かります。

対象商品:
87096064
2016-06-14
用途:
耕作地の仕切り。

厚みがありじようぶ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする