マルエー・スワン
マルエー・スワンの ペイントローラー
マルエー・スワンの 専用ローラー
コーナーローラー 目地型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87096247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細い目地まで届く。
毛丈(mm)
8
仕様
目地型
全長(mm)
320
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
アクリル、ウール
主な用途
塗装用
ローラー径(Φmm)
70
関連資料:
(0.11MB)