ベロアローラーハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87096335 品番2インチ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

2インチのハンドル。

全長(mm)220 仕様角型グリップ タイプ短柄 種類ハンドル 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87096335
2023-04-23
用途:
マスキングローラー用
本田塗装 様 (建設業・工事業)

マスキングローラー用に購入しました。
長さが短めで使いやすいです。

対象商品:
87096335
2021-11-03
用途:
塀の上塗り塗装
運輸・通信業

小回りのきく幅の狭塗装ローラーを探していました。100均でもこの幅は無く専用のローラーもしっかりしているので満足。グリップは幅広タイプと同じ握り易さです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする