電動ミニベベラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87096353 品番EMB-0307C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)¥168,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°〜45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。

面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R
SS400/最大7C、2R、3R、4R
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)
チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)
カーボンブラシAssy×1set
6角ナット1種(M8)×2個
六角棒スパナ(4mm)×1本
スパナ(T-15D)×1本
6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
面取り角度(°)15〜45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)9 定格消費電力(W)900 キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 本体質量(kg)3.9 用途ステンレス・軟鋼材の面取り。 トラスコ品番491-6972

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

面取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/440/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする