※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
日本スライド工業の スライドレール・ガイドレール
日本スライド工業の スライドレール
スライドレール D301
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096773
品番
D301-16C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
メンバ長さL(mm)
406.4
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
428.7
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
250.8
寸法D(mm)
361.9
寸法E(mm)
374.6
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
349.2
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドまたはトラス小ねじ
質量(kg/ペア)
1.60
定格荷重(N)
555(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
406.4
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ