※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
日本スライド工業の スライドレール・ガイドレール
日本スライド工業の スライドレール
スライドレール D301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096782
品番
D301-18C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
メンバ長さL(mm)
457.2
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
479.5
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
212.7
寸法F(mm)
301.6
寸法D(mm)
412.7
寸法E(mm)
425.4
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
400.0
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドまたはトラス小ねじ
質量(kg/ペア)
1.80
定格荷重(N)
516(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
457.2
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ