※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
スライドレール D301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
レール長さ(mm)
609.6
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
631.9
327.2
377.9
428.7
479.5
530.3
581.2
631.9
682.7
733.5
定格荷重(N)
413(組)
623(組)
586(組)
555(組)
516(組)
475(組)
444(組)
413(組)
382(組)
355(組)
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096816
品番
D301-24C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メンバ長さL(mm)
609.6
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
631.9
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
288.9
寸法F(mm)
454.0
寸法D(mm)
565.1
寸法E(mm)
577.8
寸法B(mm)
466.7
寸法C(mm)
522.4
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドまたはトラス小ねじ
質量(kg/ペア)
2.40
定格荷重(N)
413(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
609.6
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ