※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
日本スライド工業の スライドレール・ガイドレール
日本スライド工業の スライドレール
スライドレール D270
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
87096843
品番
D270-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
メンバ長さL(mm)
200
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
228.8
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
160
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドねじ、M3バインドまたはトラス小ねじ
質量(kg/ペア)
0.64
定格荷重(N)
370(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
200
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ