※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本スライド工業
日本スライド工業の スライドレール・ガイドレール
日本スライド工業の スライドレール
スライドレール ND150
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
584.2
注文コード
87097053
品番
ND150-22 C3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
メンバ長さL(mm)
558.8
材質
(リテーナ)SECC
ストローク(mm)
584.2
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
177.8
寸法F(mm)
495.3
寸法D(mm)
177.8
寸法E(mm)
342.9
寸法B(mm)
469.9
寸法C(mm)
508.0
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素鋼球
取付ねじ
M4バインドまたはトラス小ねじ
寸法G(mm)
520.7
質量(kg/ペア)
2.72
定格荷重(N)
690(組)
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
558.8
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ