BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ
BBKテクノロジーズの 真空ポンプ(ツーステージ)
ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87097202
品番
BB-210H
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
電源(V)
AC100
用途
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
付属品
真空計付き
仕様
2ステージ
トラスコ品番
852-0924
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
7〜40
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×88×155
ケース寸法(mm)
(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)
150
排気量(L)
25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度
40ミクロン
管径
吸気5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル量(mL)
150
ポール
2ポール
注意
●インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
●充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
商品説明動画
真空ポンプの種類と使用方法
参考になった