ユニ・プロッキー PM-150TR専用詰替えインク

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097403 品番 PMR70.19
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

ユニ・プロッキーPM-150TR詰替えタイプ専用です。

インク色黄土色 適合PM150TR.19 軸径(Φmm)18.7 厚さ(mm)20.0 全長(mm)87.4 質量(g)14.7 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PP 材質(ケース)再生PP インク水性顔料 商品タイプ補充用インク エコマーク認定番号18 112 177 繰り返し・詰め替え対応
注意
※PM-150TR専用の詰替えインクです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
文字や絵を書く時
卸売・小売業

商品案内、ポップを書く時に書きやすくて重宝していましたが、ペン本体が増えるばかりだったのでエコ観点からも良いと思います。

2025-11-28
用途:
掲示用書類の作成
なかよし大富保育園 様 (教育・研究機関)

詰め替え方も簡単で滑らかな書き味も気に入っています。

2024-10-01
用途:
便利です。

長い間、詰め替えがあるなんて知らず、
インクがなくなる度に本体を購入していましたが、
安くてエコですね。

対象商品:
08038615
2024-06-10
用途:
段ボール箱の表示に使用
農・林・水産業

今までは本体を買い換えて使ってましたが、詰め替えを使うことでコストダウンになります。
詰め替えはに簡単にできます。

対象商品:
08038624
2023-01-24
用途:
文字を書く

UNIのサインペンを使うことが決められている為、消耗料が激しい中、詰め替え用がとても安くて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
08038624
2022-09-21
用途:
プロッキー詰め替え

本体を購入してから、詰め替えインクと替え芯を購入しているので、ものすごくエコですし、長持ちします。色の種類も豊富なので助かります。100個購入させていただきました。

対象商品:
08038606
2022-01-21
用途:
インクの補充
製造業

詰め替え易く 手が汚れないので重宝しています
本体が無駄にならないのが何よりです

1人が参考にしています
対象商品:
08038606
2022-03-18
用途:
ダンボールに文字を書いたりに使います。
南大阪センコー運輸整備株式会社 様 (運輸・通信業)

特にないです。全然、良いですし使いやすいです。また、購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする