ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097543 品番 PM150TR.12
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

イヤな臭いがしません。
紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。
鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。
金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。

詰め替えインクPMR70.12 線幅(mm)6.0・1.2〜1.8 質量(g)27.1 タイプツイン 厚さ(mm)22.8 全長(mm)144.5 軸径(Φmm)21.5 材質(軸)再生PP インク色 材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インク水性顔料 アズワン品番65-0499-47 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 195 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
スケッチブックの記入時
建設業・工事業

同時に購入したスケッチブックの筆記用として購入。
水性マジックならこの商品が定番で替芯もありお気に入りの商品です。

2025-07-11
用途:
事務作業に

一本で二種類の太さなのでかさ張らなくて
便利です。発色も良いし乾きも早いです。

2025-01-18
用途:
家庭内、使用
製造業

今時の話しですが、災害時の食品などの賞味期限などを プラスティクにこの水溶性マジックで書いておけば 入れ替え時に消して書き替えが出来て 楽に・早く完了出来ます。

2024-11-08
用途:
事務作業
教育・研究機関

しっかりとした作りで,安価,入手しやすいと思います.ペン先が乾かないように気をつけて使用しています.

対象商品:
08038572
2024-08-10
用途:
倉庫からの出荷製品かんばんへの書込み
サービス業

油性でありながら紙の裏移りしないのでとても重宝しています。出荷する製品に貼ったかんばんに書き込んでも製品には裏移りしません。安心して書けます。

対象商品:
08038581
2023-11-21
用途:
作業のメモなどに使用
マツシタクリーンサービス 様

よほど薄手の紙でない限り裏移りしないので、使い勝手が良いです。紙以外の物に書くと油性ペンに比べてやや乾燥時間が長くかかりますが、さほど問題にはなりません。

対象商品:
08038572
2021-07-01
用途:
画用紙に書くため
その他業種

にじまずきれいに書けますのでいつもこちらにしています

対象商品:
87097586
2024-08-25
用途:
クラフト時
その他業種

セットにはグレー入ってないので今回購入致しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする