ペイントマーカー中字

(121件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87097692 品番 PX20.8
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。

インク色水色 線の太さ中字 トラスコ品番441-8841 質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2〜2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
注意
※塩化ビニール、発泡スチロールにはご使用いただけません。

商品説明動画

PX 20インクの出し方 1
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:157
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
マーキング
製造業

インクがカスレることもなく、仕上がりがきれいですっきりしている。文字、マーキングが消えることもなく、使い勝手はとっても良い。

対象商品:
08213877
2025-08-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

金属なので使っていると潰れたり変形するのが…
インクは比較的乾くのが早く印をつけるのに使ってますが、消えなくていい。

2025-05-27
用途:
ボルトの締付済みのマーキング

油性で色が濃く乾燥が速いので毎回これを使っています。

対象商品:
87097692
2025-04-11
用途:
ボルトナットの緩み監視に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入した別メーカーは何回も重ねてマーキングしないと見えずらかったのですがこの商品は発色が良く一回のマーキングで良く見えます。キャップもキッチリ閉まり開ける時も染料が噛んで開きづらくなる事もありません。

1人が参考にしています
2024-11-13
用途:
車のボディ等に書いて在庫管理に使用
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペンキペンよりコスパが良いので使用してます。油性で雨にも強く、車に直接書いてますが書きやすい。色もいろいろあるのでありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08213843
2024-08-14
用途:
プラスチック等に記入するため
パイオニアクリーンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶剤を入れたボトルに区別するために、溶剤の名前を記入している。
マジックはすぐに消えてしまうので、ペイントマーカーは重宝している。

対象商品:
08213843
2024-06-28
用途:
バイクメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのホイール、フレームについた傷の修正に使用。他のメーカーと比較して錆びにくいです。また、使いやすいです。

対象商品:
09248671
2024-03-29
用途:
金属に文字を書く
ユニオプト株式会社 様 (製造業)

インクの持続性、ペン先の耐久性は良好で長年愛用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする