ボールペン VERY楽ノック0.7

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード87097762 品番SN10007T.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品はインク色など7種類から選べます 他の種類を見る

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。
ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。
新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。

厚さ(mm)15.6 最大径(Φmm)11 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付、(クリップ)PC樹脂 全長(mm)140.2 インク色 質量(g)8.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯SA-7CN 色(軸)透明ピンク シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 アズワン品番65-0405-12 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
事務作業
株式会社トミイ 様 (卸売・小売業)

いつも購入しています。
他のボールペンでインクはあるのに、かすれたり書けなくなったりした事が
ありますが、これに関してはないので、定番にしています。

1人が参考にしています
2024-12-20
用途:
事務作業

リピーターです。とにかく書きやすさで選んでいます。
ノック式なのでキャップをなくす心配もない。

2025-04-11
用途:
事務用に
運輸・通信業

昔使ってたものと少し違う感じがする。とりあえずインク消化したら、違うのを購入する

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
08434517
2022-11-09
用途:
作業記録 試作工程メモ
日本グラスファイバー工業株式会社 様

価格の割に滑らか、連続使用していても液だまりができない。滑らかさを売りにするものには及ばないが、日常使いには十分なレベルである。

対象商品:
08434517
2021-11-23
用途:
事務一般
製造業

他メーカーのボールペンを使ってきましたが、社員からインクがまだあるのに
かけなくなったという声が多くこの製品に替えてみました。
今のところクレームはないので良好です。

対象商品:
08434517
2021-09-22
用途:
仕事
有限会社モードケイ 様 (卸売・小売業)

長年愛用しています。これが一番いいです。また注文します。

対象商品:
08434535
2021-05-19
用途:
在庫チェックなどの際
LLPキャリア・コンサルティング支援機構 様 (サービス業)

奇をてらったデザインや機能のボールペンよりも 結局三菱UNIシリーズのボールペンが 一番使いやすいし値段も手ごろでありがたいです。今回はじめてジェットストリームのボールペンも一緒に発注して、これがまた書きやすくて良かったです。

対象商品:
87097762
2021-07-14
用途:
事務作業

VERY楽ノック、VERY使いやすく大好きです。握り心地もよく、指にタコが出来なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする