UMR10905.13 スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.5mm uni(三菱鉛筆) 87098243

スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.5mm

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク
内容量1本注文コード87098243品番UMR10905.13
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥96
販売価格(税別)
87

水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。

インク色ピンク全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87098295
2023-12-04
用途: スケジュール管理、作業工程の振り分け等
サービス業

とても書きやすく、発色がいいので重宝しています。願わくば、もう少しインク量が多いと嬉しいです。

対象商品 : 87098295
2021-03-27
用途: 打合せメモ用
建設業・工事業

打合せ図面に目立つ色で分かり易く、文字の太さも0.5mmがちょうど書きやすくて良いです。気に入ってます。

対象商品 : 87098252
2020-11-10
用途: 普段の事務作業
株式会社栄光舎製造業

発売当初からずっと使っていて、使い心地は抜群です。

対象商品 : 87098252
2019-12-13
用途: カルテ記入
阿部歯科医院

液だれすることもなく軽くスラスラ書けます。滲みも少なくお勧めです。

対象商品 : 87098286
2019-12-09
用途: テスト勉強のアンダーライン
農・林・水産業

お安く、書きやすく、みやすい。これからもずっと応援させて頂きます。

対象商品 : 87098252
2018-08-30
用途: 受注業務
製造業

滑らかではっきりしていてと書きやすいです。色も豊富で違う色も
試したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする