UE5H258D.33 スタイルフィット 5色ホルダー(クリップ付) uni(三菱鉛筆) ノック式 87098505

スタイルフィット 5色ホルダー(クリップ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ドットブルー 注文コード87098505 品番UE5H258D.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

単色・3色・5色等の幅広いバリエーションから選べ、リフィルとの組み合わせが自由自在です。
軸デザインは、事務用筆記具のデザインからはなれ、雑貨的なシンプルかつスタイリッシュなデザインに仕上げています。
単色ホルダーは、 スリムボディで、ペンケースの中に多数の軸を入れてもコンパクトに収まります。

商品タイプホルダー 全長(mm)146.2 質量(g)10 方式ノック式 色数5色用ホルダー 色(軸)ドットブルー

商品説明動画

スタイルフィットPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098523
2021-10-03
用途:
事務作業時
卸売・小売業

軽くて書きやすいのですが本体にヒビが入ってしまったため購入しました。クーポンでお得に買えて良かったです。ひび割れにくくなると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする