スタイルフィット ジェットストリーム リフィル 1.0mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87098645 品番 SXR8910.15
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別)
60

油性ボールペンは、”クセになる、なめらかな書き味”で大好評の、「ジェットストリーム」インクを使用。

インク色レッド 全長(mm)98.6 質量(g)0.8 適合本体シリーズ名スタイルフィット 先端ボール径(mm)1 インクジェットストリームインク 入数1本 色数単色 商品タイプリフィル 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098654
2021-04-22
用途:
太いので宅配伝票に便利
サービス業

ボールペンも1mmの太さだと文字がくっきり見えて目立ちますね。
宅急便の伝票や郵便物の手書き、値札など、文字を目立たせたい時に便利です。

対象商品:
87098645
2019-09-28
用途:
事務所の書類作成
大石農業 様 (農・林・水産業)

スラスラとふと味、筆圧も気にせず、一気に書き込みが可能に。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする