スタイルフィット シャープ リフィル 0.5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87098672 品番M5R189
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

シャープには、強度を保ったままくっきりなめらかな「ユニ ナノダイヤ」芯を採用しています。

商品タイプリフィル 全長(mm)99.3 質量(g)1.3 適合本体シリーズ名スタイルフィット 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 芯色 色数単色 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スタイルフィットPV

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87098672
2019-07-12
用途:
仕事中、書類のチェックに利用
勝田脳神経外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

芯がすぐ詰まるようになった際、前は安いコンボペンを新規に買ってシャープペン軸の部品を流用していたので、ここだけバラで購入できると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
87098672
2016-12-13
用途:
ジェットストリーム
農・林・水産業

ボールペンの替え芯は消耗品なので手に入るが、シャーペン部は交換部品となるのでふつう
置いてない。助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする