ネーム印用補充インク

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10mL) 注文コード 87098803 品番 HUS353.16
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ユニデータ・ユニアドレス用の補充インクです。

容量(mL)10 質量(g)18.6 インク色 寸法(縦×横×高さ)(mm)22×22×67 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
ネーム印の補充
自動車・二輪車・自転車関連業

容器の先がもう少し細くて長いと補充するのが楽なのですが。

対象商品:
87098812
2024-02-08
用途:
事務所内
鉱業

シャチハタ以外の補充インクは売っていないことも多く、扱っていてありがたい。

対象商品:
87098803
2021-09-14
用途:
ネーム印の補充に使用
株式会社エッチ・エム・イー 様 (製造業)

蓋に使い方のテプラ貼って
一番ハンコよく使う方にコレをお持ちいただき、
「●●さんに借りてねー」と他の人にも
使用していただいていたのですが、
こちらの説明不足もあり、はじめて利用された方が
補充インクを規定よりたくさん入れすぎてしまい
印面がベタベタのダバダバになり本体を1つダメにしてしまいました。
使い切りタイプにきりかえました。
一番よく使う方は「もったいない、コッチのがいい」とのことで
そのままご利用いただいてます。

1人が参考にしています
対象商品:
87098812
2021-07-17
用途:
インクの充填
株式会社澤渡製作所 様

個包装して有り少しづつ使えて重宝しています

良いですよ

対象商品:
87098803
2020-07-19
用途:
日常生活使い
その他業種

液の粘度は、もう少しあった方が良いかも。
色合いは良い。

対象商品:
87098803
2020-02-08
用途:
印鑑のインクの補充
卸売・小売業

頻繁に印鑑を押すので、やや薄くなってきたら、すぐ補充できて便利です。
もう少し先を細く長く作って頂けると、補充あとのインクのはみ出しが軽減できるのでは〜といつも思ってますが。

対象商品:
87098812
2017-12-04
用途:
三菱のネーム印のインク補充

いつもASUKLで購入していた、補充インクまでモノタロウさんにあるとは。
しかも、安い。
工業用品の購入を主に、モノタロウでと考えていたが、文具まですべて揃えれそうでめんどくさくなくて良い。

対象商品:
87098812
2021-05-06
用途:
補充用

個別パックのほうが容量が多く、価格も安かったため購入しましたが、容器に残る量も多く、割高となりました。ボトルタイプのほうが使い勝手はいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする