uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
替芯ハイユニ0.3
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20本)
注文コード
87098821
品番
HU03300B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
0.3
芯硬度
B
長さ(mm)
60
質量(g)
7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76.9×21.1×5.7
繰り返し・詰め替え
対応