uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル
uni(三菱鉛筆)の シャープペンシル替芯
替芯ハイユニ0.3
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
芯硬度
H
注文コード
87098837
品番
HU03300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
芯硬度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
0.3
芯硬度
H
長さ(mm)
60
質量(g)
7
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
76.9×21.1×5.7