K2667 朱藍鉛筆 uni(三菱鉛筆) 87099232

K2667 朱藍鉛筆 uni(三菱鉛筆) 87099232
K2667 朱藍鉛筆 uni(三菱鉛筆) 87099232

朱藍鉛筆

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(12本)
内容量1箱(12本)注文コード87099232品番K2667
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

三菱鉛筆のロングセラー朱・藍鉛筆。朱藍5:5の色鉛筆。

商品タイプ本体質量(g)71寸法(縦×横×厚さ)(mm)47.5×177×17主な用途一般用芯色朱藍 5:5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87099232
2025-07-14
用途: 折り紙の印付け
卸売・小売業

折り紙の山折りと谷折りの印付けに簡単に引ける。色の発色も良く言うことなしです。

対象商品 : 24765013
2022-05-14
用途: 新聞購読時
製造業

三菱の朱藍鉛筆は芯が柔らかく、紙へのノリに優れている。

対象商品 : 87099232
2018-11-07
用途: 段ボールへの記入
その他業種

発色が良く、柔らかく書きやすいです。色鉛筆独特の芯が折れるようなこともありません。

対象商品 : 87099232
2017-08-16
用途: 図面の着色用として
農・林・水産業

他メーカーの同じ同じ品物と比べるとなめらかで着色性が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする