uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
かきかたグリッパーえんぴつ 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
87099345
品番
K6904B
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
質量(g)
66
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×198×17
主な用途
こども用
鉛筆硬度
B
芯色
黒
色(軸)
青