鉛筆(K9800)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 87099433 品番 K98002B
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

なめらかな書き味でお馴染みの鉛筆です。

仕様六角事務用 質量(g)61 寸法(縦×横×厚さ)(mm)47×177×17 鉛筆硬度2B 主な用途一般用 芯色 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
紙に下書きをする作業
製造業

絵の下書きをする際に使用しています。
安価なものでは、書いたものを消しゴムで消す際に、筆跡がついてしまうので、こちらの製品を使用しています。
流石、ロングセラー商品だと思います。

対象商品:
87099442
2025-09-02
用途:
下絵書き用
橋本刺繍店 様 (製造業)

予想通りの濃さで、大変使いやすいです。
オーソドックスで良いです。

対象商品:
87099433
2024-02-09
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

書くこと、削ること、子どもでも使いやすく、さすが定番の鉛筆、と思います

対象商品:
87099442
2021-08-04
用途:
建築現場での諸作業時
株式会社アーキビジョン21 様 (製造業)

コスパが高く長年愛用しております!今後も使用します!

対象商品:
09525031
2021-07-26
用途:
事務用・他

近所に文具店が少なくなってきて、鉛筆でさえも安く買えなくなってきました。モノタロウさんだと、昔から愛用しているちょっとした物まで、近所の店より安価で購入でき、助かります。

対象商品:
87099433
2021-04-09
用途:
小学生高学年用の筆記具として使用
その他業種

老舗企業で安定感の信頼.これまでも利用して,子供の力でも程よく書ける芯は本当に安定しています.

対象商品:
09525031
2020-11-11
用途:
書き物
サービス業

これはとても安心感の持てる信頼できる鉛筆。昔っから。折れ芯や木材の粗悪な物を使っている鉛筆ってストレスの素!!書く時も削る時も。

対象商品:
87099451
2018-10-31
用途:
プラスチックラベルへの記入

HBでは擦れると消えてしまい、Hでは固すぎるのでFを使っていましたが、uniのものよりも価格が安かったので購入してみました。
uniに比べると固いですが使ってみると丁度良い感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする