uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
エコ鉛筆
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
87099494
品番
K9800EWHB
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
トラスコ品番
789-5895
質量(g)
59.3
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47×177×17
主な用途
一般用
鉛筆硬度
HB
芯色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 128