uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
エコ鉛筆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
87099503
品番
K9852EWHB
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体
質量(g)
67.9
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47.5×192.6×17
主な用途
一般用
鉛筆硬度
HB
芯色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 128
繰り返し・詰め替え
対応