曜日別特売
USH 鉛筆ユニスター uni(三菱鉛筆) 87099521

鉛筆ユニスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
鉛筆硬度H
内容量1箱(12本)注文コード87099521品番USH
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
商品タイプ本体質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21主な用途一般用鉛筆硬度H芯色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87099564
2021-06-21
用途: 生徒指導のための学習時に使用
運輸・通信業

書き心地はソフトで非常に書きやすい。ただし、記入後のノートに触れた手が真っ黒になる。

対象商品 : 87099564
2017-11-25
用途: 孫の学習用です
農・林・水産業

自分も前しごとで、ユニばかり使用していましたから。孫たちにも勧めてます

対象商品 : 87099537
2016-06-22
用途: 記録用
国立大学法人広島大学

使いやすいです.ほかの物のついでに頼めるので助かります.

対象商品 : 87099521
2016-08-14
用途: 大工工事に使用
有限会社 山口工務店

いつも使っているので問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする