鉛筆ユニスター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 87099537 品番 USHB
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
商品タイプ本体 質量(g)110 寸法(縦×横×厚さ)(mm)57×200×21 主な用途一般用 鉛筆硬度HB 芯色 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87099564
2021-06-21
用途:
生徒指導のための学習時に使用
運輸・通信業

書き心地はソフトで非常に書きやすい。ただし、記入後のノートに触れた手が真っ黒になる。

対象商品:
87099564
2017-11-25
用途:
孫の学習用です
農・林・水産業

自分も前しごとで、ユニばかり使用していましたから。孫たちにも勧めてます

対象商品:
87099537
2016-06-22
用途:
記録用
国立大学法人広島大学 様

使いやすいです.ほかの物のついでに頼めるので助かります.

対象商品:
87099521
2016-08-14
用途:
大工工事に使用
有限会社 山口工務店 様

いつも使っているので問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする