クルトガ スタンダードモデル 0.3mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87099853 品番 M3-450 1P.24
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

芯が回ってトガり続けるシャープ。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.3 材質PC樹脂+転写印刷 質量(g)9.8 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 色(本体)ブラック 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87099844
2024-07-11
用途:
事務用筆記用具として
薩摩工業有限会社 様

0.3mm芯で書きやすく、値段も手ごろでとても重宝しています。

対象商品:
87099871
2022-09-12
用途:
手帳への書き込み用
その他業種

細かい文字の書き込み用に何種類か購入してみました。
握りやすく常に尖った面が紙面にくるので細かい書き込みができます。
とても気に入ったので今度はハイグレードモデルを購入しようと思います

対象商品:
87099871
2017-05-22
用途:
下書き・電話メモ

0.3mmシャープペンシルの中では一番バランスが良い気がします。
金属軸のモデルもあるとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする