ベリーシャ楽

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87099887 品番 M5100.24
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。

グリーン購入法適合 質量(g)8.7 エコマーク認定認定 方式ノック式・先端パイプスライド機構 芯径(mm)0.5 色(本体) 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 190 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
メモを書くとき等

滑らかな書き味で使いやすい。替え芯も折れにくいので、使いやすい。

対象商品:
87099887
2023-08-23
用途:
良い筆記具です

丈夫で安価、壊れにくいので長年愛用しています。初期不良もないので、優秀な筆記具だと思います。

対象商品:
87099905
2023-08-04
用途:
事務処理等
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

持ちやすく書きやすく、特に問題なく毎日使用しています。

対象商品:
87099905
2022-04-10
用途:
DIY作業として使用
その他業種

価格も適切で木材の鉛筆替わりに使用できるたいへん品質の良い製品です。

対象商品:
87099905
2021-10-28
用途:
事務作業
製造業

長年の愛用必需品。常にストックしてます。安価でありがたい。

対象商品:
87099923
2021-06-20
用途:
事務作業時に!!
小笠商店 様 (サービス業)

事務作業に使用しているシャープペンが故障してしまい、購入しました。

価格もリーズナブルですし、長時間使用しても手にフィットして書きやすくてとても重宝しています。

また再購入したいと思います。

対象商品:
87099923
2021-09-07
用途:
普段使い

壊れたり無くしたりしても安いので使い捨て感覚で使用してます。

対象商品:
87099923
2020-04-12
用途:
家計簿の記入
その他業種

指に馴染んで書きやすい
軸の透明感がさわやかで楽しく使っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする