クルトガ ハイグレードモデル 0.5mm

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87099941 品番M510121P.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

芯が回ってトガり続けるシャープ。
低重心構造で安定した書き心地を得られ、高級感あるアルミグリップタイプです。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 材質ABS樹脂+塗装、アルミウェーブグリップ付 質量(g)15.1 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 色(本体)ホワイト 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガPV
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87099941 M510121P.1 87099984 M510171P.26 クルトガ ローレットモデル uni(三菱鉛筆) クルトガ ローレットモデル uni(三菱鉛筆) 1本 699 税込769 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
筆記作業
その他業種

スタンダードモデルは所有していましたが、ほぼほぼ使っていませんでした。
他社製の芯が潜るタイプを使っていました。
書き続けていると芯が片減りになったり、ノックしたりで持ち替えることが多いので、ローレットモデルとハイグレードモデルと両方購入した次第です。
ローレットは滑らないグリップですが、ハイグレードは3つ凹んだ箇所があるので、その当りに指で囲って掴んでいます。
ローレットとハイグレードの違いはそれだけでしょうか。
重さも15.1グラムとそれほど重くはありません。
ノックのキャップも大きめになっているので押しやすい。
先端のパイプが収納できないですが、ソフトケースやペン立てに入れる際に先端部が曲がらないか不安になるくらい。
芯が廻るのが見える小窓が良いですね。

2025-12-19
用途:
筆記
その他業種

最初に購入したのはスタンダードモデルでした。
今回、ローレットとハイグレードを一緒に購入しました。
ローレットは握る箇所がギザギザになっているので、滑りにくい構造になっています。
ハイグレードはそれがないだけでしょうか。
握る箇所が3箇所凹んでいます。握りやすくしたのでしょうか。
芯が廻るのが分かる表示窓が付いています。
メタルモデルほど重くはないですが、スタンダードモデルの1.5倍の重さがあります。
芯が廻ってとがる機能も完璧では無いですが、概ね機能しています。
ペン先の保護が無いので、ペン立てに入れる場合は注意が必要です。

2025-12-15
用途:
ノート記載時や文書作成時
その他業種

ローレットモデルも一緒に購入しました。
違いはグリップのギザギザだけでしょうか。
重さも機能も変わりません。
芯が廻ることに違和感はありません。
ペン先のパイプは収納されないことに注意が必要かも。
金属モデルなので、重さが気になる方はスタンダードモデルかアドバンスモデルが良いでしょう。

対象商品:
87099975
2023-04-14
用途:
普段使い
不動産業

クルトガは安心して使える良質のシャープペンシルである。

対象商品:
87099966
2020-04-20
用途:
勉強の為
その他業種

程よい重さによって持ちやすく書きやすいです。書きやすさも今真野でクルトガ以上の感覚で気に入っています。

対象商品:
87099966
2017-01-05
用途:
筆記用具として
イビシタクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

適度な重量があり使いやすいです。ペン先を守るキャップがあってもいいかもしれない。

対象商品:
87099941
2016-01-15
用途:
メモ書き

クルトガの芯と紙面の当たり調整は上手く機能していないように思うし、芯径からは不要かと思います。

対象商品:
87099957
2015-10-24
用途:
製図
株式会社日本エレクトロサービス 様 (建設業・工事業)

日常にも使える

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする