クルトガ ローレットモデル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87099984 品番 M510171P.26
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

芯が回ってトガり続けるシャープ。
グリップの握りやすさにこだわったローレットモデルで、高級感も備えたモデルです。
文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。
芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。
芯の粉が出ず、紙面を汚さない。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 トラスコ品番835-7443 材質ABS樹脂+塗装、アルミローレットグリップ付 質量(g)15.1 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 色(本体)シルバー 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.9×12.9×146.2 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クルトガPV
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
筆記作業
その他業種

元々はスタンダードモデルは所有していましたが、あまり使っていませんでした。
他社製の芯が筆圧で潜るタイプのものを使っていましたが、芯を出すのにノックしたり、芯が片減りしないように持ち替えたりするのが段々と面倒に。
ローレットモデルは今まで所有していなかったので、ローレットとハイグレードを一緒に購入しました。
グリップは滑りません。特に痛くなることも無い。
芯が廻るのは100%では無いようですが、概ね機能しています。
先端部は筆圧でほんの少し引っ込みます。
ノックするキャップも大きくなっているので押しやすいです。
ペン先のパイプが収納できないくらいかな。
ペン立てに入れる場合はちょっと注意する必要がありますね。
重さも15.1グラムなので金属製にしては重い部類では無いと思います。
芯が廻っているのが分かる小窓が良いですね。

2026-01-29
用途:
筆記作業
その他業種

元々クルトガのスタンダードモデルは使っていたのですが、他社の芯が折れないと言われているものを使っていました。
今回はローレットモデルとハイグレードモデルを比較の意味も兼ねて購入しました。
芯がとがり続けるのは完璧ではないようですが、概ね機能しています。
シャープペンは結構な頻度で持ち替えるので、芯の片減り防止や休憩など。
その点、ローレットモデルは滑らないので、持ち替える理由が減る。
クルトガで芯がとがり続けるので、さらに持ち替える理由が減る。
あとは気分転換での持ち替えでしょうか。

2025-12-19
用途:
筆記
その他業種

最初にスタンダードモデルを購入しましたが、グリップがギザギザなのに惹かれました。
スタンダードに比べれば、重さは感じます。
芯がとがる機能は完璧ではありませんが、概ね機能しています。
他社は芯が折れないよう必要以上の筆圧で芯が潜る、芯出しが始めの1回のみという中で、芯がとがる機能は他にありませんね。
なかなかユニークな発想だと思います。

対象商品:
87099984
2016-01-15
用途:
メモ書き

クルトガの芯と紙面の当たり調整は上手く機能していないように思うし、芯径からは不要かと思います。

対象商品:
87099993
2016-01-10
用途:
報告書の作成

非常に滑らかにかけて気に入ってます。

2015-08-18
用途:
子どもが、学校で使用
運輸・通信業

握りぐわいが、とてもよく書きやすいとのこと

対象商品:
87099984
2015-04-12
用途:
筆記全般

シャープペンシルとしては少々高価ではありますが、グリップ感が良く、バランスも非常に良い。

対象商品:
87099984
2014-08-27
用途:
普段使う

グリップが滑り難い、重量感がありデザインも気に入っています。おすすめです。いろんなカラーがあると、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする