M5618GG1PC.15 ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:ややかため実用系タイプ> uni(三菱鉛筆) 87100081

ユニ アルファゲル<シャカシャカ機構搭載モデル:ややかため実用系タイプ>

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 方式ノック式・シャカシャカ機構 色(本体)クロムレッド 材質PC樹脂、ゲルグリップ付 注文コード87100081 品番M5618GG1PC.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は方式・色・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

にぎりやすさを科学したやわらかゲルグリップやわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
αGELは、(株)タイカの登録商標です。
シャカシャカ機能搭載モデル・ややかため。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 方式ノック式・シャカシャカ機構 色(本体)クロムレッド 材質PC樹脂、ゲルグリップ付 質量(g)17.4 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.6×15.9×144.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87100097
2024-10-20
用途:
検定試験の為
製造業

握り具合,ゲルの硬さが丁度よく、大変書きやすいと思います。太さも私の手に合っている

対象商品:
87100124
2018-07-20
用途:
オフィスで書き物

握りのラバーがクッション性がほど良い。書き通しでも疲れない

対象商品:
87100124
2015-11-29
用途:
デスクワークで使用します。
株式会社日産サティオ佐賀 P's佐賀店 様

グリップは握りやすいです。指で芯を出すときが良くロック状態になってしまします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする