クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(本体)レッド 注文コード87100133 品番M5858GG1P.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付 質量(g)20.6 方式ノック式・クルトガエンジン搭載 色(本体)レッド 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87100133 M5858GG1P.15 87100151 M5858GG1P.33 クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 1本 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87100142
2019-07-16
用途:
事務作業
株式会社ネクストリサーチ 様 (不動産業)

とても書きやすくて、事務作業が、楽に進みます。ちょっとのことなんですが、とても気持ちがいいです。

対象商品:
87100167
2019-04-24
用途:
事務作業時
製造業

スタンダードより持ち手が少し太くユニアルファゲルが柔らかく
長時間使う時は疲れません。

対象商品:
87100176
2019-01-23
用途:
計算用
教育・研究機関

手が痛くならず、書き心地が良いです。適度な重みで過度な筆圧をかけずにすみます。本当に字を書くのが楽になりました。

対象商品:
87100176
2018-04-29
用途:
普段使いに最適

普段使いにノートカバーにさして持ち歩いています。筆圧が高いのですが、グリップ部分のゴムのお陰で気持ちよくかけます。

対象商品:
87100167
2018-04-21
用途:
なかなか書きやすいです

他にも安いところはありますが、クーポンがあったので割安で買うことができました。

対象商品:
87100133
2016-12-10
用途:
勉強、資料チェック、下書きに
ハウスクリーニングMAMA 様 (サービス業)

使いやすい。シャープペンシルオタクからのおすすめ商品
値段もリーズナブル。

2人が参考にしています
対象商品:
87100167
2017-01-05
用途:
筆記事務
医療・福祉・介護関連業

少し重さは有りますが、クルトガの書き心地は良好です。アルファゲルのおかげで、長時間書いてても、指に痛みなどは起きませんでした。

対象商品:
87100142
2016-04-27
用途:
メモ書き,コメント書きに使用

最初、ユニアルファゲルが私には柔らかすぎて違和感がありましたが、書いている内に慣れてきました。慣れると疲れません。クルトガの効果はよくわかりませんが重心位置も良く、書いていると癖になる書き味です。(書き続けるとペンがなじんでくるような感じです)シャーペンとしては少しお値段が高いですが、バリバリ書く人にはマッチングが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする