M5858GG1P.71 クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 87100176

M5858GG1P.71 クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 87100176
M5858GG1P.71 クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ uni(三菱鉛筆) 87100176

クルトガ ユニアルファゲル搭載タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ターコイズ
内容量1本注文コード87100176品番M5858GG1P.71
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載

商品タイプ本体芯径(mm)0.5材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付質量(g)20.6方式ノック式・クルトガエンジン搭載色(本体)ターコイズ寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87100142
2019-07-16
用途: 事務作業
株式会社ネクストリサーチ不動産業

とても書きやすくて、事務作業が、楽に進みます。ちょっとのことなんですが、とても気持ちがいいです。

対象商品 : 87100167
2019-04-24
用途: 事務作業時
製造業

スタンダードより持ち手が少し太くユニアルファゲルが柔らかく
長時間使う時は疲れません。

対象商品 : 87100176
2019-01-23
用途: 計算用
教育・研究機関

手が痛くならず、書き心地が良いです。適度な重みで過度な筆圧をかけずにすみます。本当に字を書くのが楽になりました。

対象商品 : 87100176
2018-04-29
用途: 普段使いに最適

普段使いにノートカバーにさして持ち歩いています。筆圧が高いのですが、グリップ部分のゴムのお陰で気持ちよくかけます。

対象商品 : 87100167
2018-04-21
用途: なかなか書きやすいです

他にも安いところはありますが、クーポンがあったので割安で買うことができました。

対象商品 : 87100133
2016-12-10
用途: 勉強、資料チェック、下書きに
ハウスクリーニングMAMAサービス業

使いやすい。シャープペンシルオタクからのおすすめ商品
値段もリーズナブル。

2が参考にしています
対象商品 : 87100167
2017-01-05
用途: 筆記事務
医療・福祉・介護関連業

少し重さは有りますが、クルトガの書き心地は良好です。アルファゲルのおかげで、長時間書いてても、指に痛みなどは起きませんでした。

対象商品 : 87100142
2016-04-27
用途: メモ書き,コメント書きに使用

最初、ユニアルファゲルが私には柔らかすぎて違和感がありましたが、書いている内に慣れてきました。慣れると疲れません。クルトガの効果はよくわかりませんが重心位置も良く、書いていると癖になる書き味です。(書き続けるとペンがなじんでくるような感じです)シャーペンとしては少しお値段が高いですが、バリバリ書く人にはマッチングが良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする