ピュアモルト シャープペン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100237 品番 M51025.70
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。
自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。
優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 質量(g)20.2 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 色(本体)ナチュラル 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×134.6 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87100237
2023-04-15
用途:
普通に筆記用
不動産業

ボディが木って、癒やされるイメージがあると思った。プラスチックの安いシャープと比べて、やはり手にしっくりして感じがいいのである。

対象商品:
87100221
2016-08-20
用途:
事務用品として
建設業・工事業

改善点は見つけれません。このままで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする