ピュアモルト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100246 品番 SS1025.22
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。
自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。
優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 質量(g)19.4 シリーズピュアモルト 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 インク色 替芯S-7L 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.9×13.7×132.2 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸)ダークブラウン 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87100246
2021-11-16
用途:
日々の記録
医療・福祉・介護関連業

見た目の高級感に加え、とても書きやすく気に入りました。
もう1本購入するつもりです。

対象商品:
87100246
2020-05-17
用途:
事務

思っていたよりも、ちゃちな作りかと。。。安いのでしょうがありませんが。。。

対象商品:
87100246
2018-03-03
用途:
日記付け
製造業

スムーズな書き味は当然として木肌の外観が大変良い。見た目ももちろんだが肌触りもGOOD。コンパクトさを生かし旅先に連れて旅行日記や野帳付けに使うと実用だけでなくリラックス感や豊かさが更に増すと思う。

対象商品:
87100246
2017-01-26
用途:
事務所用

12月に購入して頻繁に使用したとは思えないのに、1月の中旬でかすれて使えない。

1人が参考にしています
対象商品:
87100246
2016-08-20
用途:
事務用品として
建設業・工事業

このままで良いと思います。改善点は見つけれません。

1人が参考にしています
対象商品:
87100255
2015-10-02
用途:
書類の作成

書き味、特に質感に優れコストパフォーマンスは最高だと思います。
ただ、これは軸が細いので、たぶん女性用と思われ
そこで同じSS1015を扱っていただければ男性も満足できます。
 また、古くから販売されているuniのNo550を同じく置いていただきたい
必要な変え芯はいずれも同じものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする