ピュアモルト シャープペン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード87100264 品番M52005
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。
適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.5 質量(g)22.2 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.1×15.3×137.3 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
書類作成
株式会社オールインプルーブ 様 (建設業・工事業)

低価格にもかかわらず、質感及び書き心地が良く、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする