ピュアモルト 3機能ペン

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100282 品番 MSXE310050722
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

こころなごむナチュラルな質感と、 文字に伝わる優しいぬくもり。
自然な色調とフォルムがあたたかさを感じさせます。
優しい輝きのシャンパンゴールドが木肌とマッチした、親しみやすい一本です。
赤黒ボールペンとシャープペンシルの3wayペンです。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載。
[ピュアモルト オークウッド・プレミアム・エディション]
厳選された樽材に、細部の仕上げまでこだわりぬいた気品と風格。
深みのあるオフブラック仕上げが、気品と重厚感を感じさせます。適度な重量感、しっくりと馴染む木肌の質感、細部までデザインにこだわった自信の一本です。

インク色黒・赤 質量(g)22.9 方式ノック式 材質(軸)ウイスキー熟成後の樽を再加工・ABS樹脂+塗装 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)14×19×147 色数2色+シャープペン 色(軸)ダークブラウン 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
点検時の記載
服部和電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

全然良いです。ウイスキーの樽のリサイクルと聞いて購入しました。

対象商品:
87100291
2024-08-19
用途:
仕事中
サービス業

職場、自宅、持ち運び用、勉強用と、それぞれの場所に1本を常用しています。使いやすさはこの上なしのペンです。愛用しています。

対象商品:
87100291
2024-06-02
用途:
事務仕事に
その他業種

なんと言ってもジェットストリームが一番だと自負してます!
グリップが最高です
高級感もあり二本目の購入です

対象商品:
87100307
2023-06-15
用途:
日常筆記作業
株式会社テクノス 様

指先で握る部分が 自然素材(樽材)で感触が良い。この胴部を 部分的に好みの太さに少し削って仕上げ、握り心地を最高にして使っています。ジェットストリームインクは間違いなく 世界に誇る書き味で大満足。

対象商品:
87100282
2021-10-20
用途:
デスク筆立てに入れメモ用に使用
その他業種

ピュアモルトを使い続けている。黒、赤、シャープとそろえているが
電話の近くにおくのには、やはり3機能ペンがよい

対象商品:
87100307
2020-12-10
用途:
日記に

色々多機能ペンを使っていっるが握り具合は最高です、よ。

対象商品:
87100307
2020-11-20
用途:
事務用に
株式会社青山 様

通常の伝票にはこのペンで充分です。ピユアモルトシリーズで揃えてます。

対象商品:
87100291
2020-04-23
用途:
日常の事務作業
医療・福祉・介護関連業

とてもなめらかで書きやすいです。木製部分があり若干ではあるが高級感かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする