ジェットストリーム 4&1 0.5mm

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100361 品番 MSXE510005.9
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。
4色+シャープペン

インク色黒・赤・青・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材 質量(g)23.6 方式ノック式 替芯SXR-80-05 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8 色数4色一体 色(軸)ネイビー 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
事務
合同会社 World of Wing 様 (医療・福祉・介護関連業)

0.5oから0.7oに交換して使用しています。0.7oの方がスムーズに書きやすいので…

1人が参考にしています
2025-05-16
用途:
仕事 事務作業に メモを取るなど
卸売・小売業

とても書きやすく 握りやすく重量感も好きです。
4色とシャープペンシルが一体型なので 1本で事足りるのも
ありがたいです。パープルの軸もお気に入りです。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

現場の職人からシャーペンとカラーペン一体化の本商品を発注依頼され始めてこのような商品があることを知りました。事務職でも便利だったので同じ商品を使っています。パープルもキレイです。

2025-03-12
用途:
通常のデスクワーク
製造業

やっぱりジェットストリームの書き心地と使い勝手は最高です。
発売当初からずっと使い続けています。おススメです!!

2024-11-11
用途:
事務作業

書きやすく長年使用しています。多機能なのでこれ一本でOKなのでとても便利でお気に入りです。

対象商品:
87100316
2024-06-12
用途:
事務仕事

何年も愛用しています。
普段使うカバン(4〜5個)に1本ずつ入れておくと便利です。
シャーペンは長年使用すると劣化が早いけれど、使い勝手は抜群です。

対象商品:
87100334
2024-04-28
用途:
いつも使用
株式会社アビエント 様 (不動産業)

かなり使いやすい、ボールペンです。シャープペンもついているのでこの1本で間に合います。

対象商品:
87100352
2022-04-15
用途:
医療機関での事務仕事
医療・福祉・介護関連業

とても書きやすく、多機能なので、これを1本持っていれば、書く仕事に関してはほぼ全てできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする