ジェットストリーム 4&1 0.7mm

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ピンク 注文コード87100386 品番MSXE510007.13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。
4色+シャープペン

仕様シャープ消しゴムS 材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材 質量(g)23.6 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8 色(軸)ピンク 方式ノック式 インクジェットストリームインク 色数4色一体 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ジェットストリームPV
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
作業記録時

なめらかな書き心地でとても書きやすいと感じました。またシャープペンシルもついており便利です。

2025-09-23
用途:
事務作業用

社内で替え芯を常備しているボールペンで、前のもののクリップ部分が折れてしまったため買い替えとして購入。書き味もよく、多機能ペンとして便利で愛用しています。

2025-06-09
用途:
筆記用具
有限会社巧揚鉄工所 様

滑らかな書き味です。シャブペンシルとしては芯を継ぎ足すことができません。
ボールペンとしては最高です。

対象商品:
87100431
2024-04-28
用途:
いつも使用
株式会社アビエント 様 (不動産業)

かなり使いやすい、ボールペンです。シャープペンもついているのでこの1本で間に合います。

対象商品:
39115946
2024-02-14
用途:
一般的筆記用途
CMAlab 様 (金融・保険業)

非常に良い、サラサラの4色を購入したかったが、こちらを購入してみた。
筐体がシルバーなので高級感が有る。

各色の繰り出しもスムースで心地よい。
緑が有るのが非常に良い。
耐久性、インク持ちはこれからの使用で検証となるが、期待している。

2025-02-05
用途:
通常のボールペンの使い方
東京鉛株式会社 様 (製造業)

買ってから、すぐにボールペンの黒が書けなくなった。以前購入していた替え芯を使用して使っている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
87100422
2023-12-17
用途:
事務作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

シャーペンを使いたい時があるのでこちらのタイプを愛用しています。手帳にまとめたりするときも色分け出来て便利です。

対象商品:
87100422
2023-11-17
用途:
事務
有限会社K.S.K 様

色違いの2本目になります。
滑らかに書けて、太さも良いのですが、ノックの所の色が分かりにくく、一目でわかると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする