ピース 油性マーカー 丸芯・細字

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100447 品番 A5E.15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)0.7〜0.9 質量(g)8.4 材質(軸)再生PP樹脂 インク油性 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1 グリーン購入法適合 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87100456
2023-12-03
用途:
プラスチックにも金属にも使用中

いろいろなところにノーストレスでかけるのでとても便利だ。例えば金属でもプラスチックでもあまり考えずに描けるので注意書きやコメントを直接書いておけるので、記録用としてもとても便利だ。乾きも早くベタつかないのでさらさらかける。便利便利。

対象商品:
87100456
2023-06-14
用途:
しるし用 他
三映電子工業株式会社 様

他よりも安く、即日発送ですぐ届くので助かっている。

対象商品:
87100456
2022-09-02
用途:
布テープなどへの記入など

とても書きやすいので以前から使用しています。
バラで購入できるのもお試しで買えていいと思います。
マッキーの極細よりは太いのですが、マッキーの極細ですと書いているものに穴が空いてしまうものもあるので、結局こちらを使用しています。

対象商品:
87100456
2021-07-05
用途:
機械のチェック時に使用

サイズ感と使用時の書き心地がよい。キャップなしで使用できればなおよい

対象商品:
87100456
2020-05-18
用途:
飲食店で使用

オーソドックスな油性マジックですが使いやすいです。

対象商品:
87100456
2018-11-21
用途:
市販の購入していました。
石岡 商店 様 (卸売・小売業)

今回、モノタロウさんの商品は、市販のものより安く、ペンタッチも、強弱をつけられ、とても重宝しています。

対象商品:
87100456
2018-04-15
用途:
ラベルへの記入

タックラベルに商品名の記入に使用しています。
乾燥スピードも適度に早く、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする