uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
プロマーク PB-105T 黄 2
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87100492
品番
PB105T.2
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
インク色
ボールペン(黒)+蛍光ペン(黄)
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
白
質量(g)
10.1
エコマーク認定
認定
方式
キャップ式
材質(軸)
再生PP樹脂
線幅(mm)
4.0
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
12.8×16.8×145.6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 176