ユニ・ポスカ 極太角芯

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100517 品番 PC17K.15
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色 軸径(Φmm)28.0 全長(mm)157.9 質量(g)69.9 タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)15 厚さ(mm)28 材質(ペン芯)フェルト樹脂 線の太さ極太角芯 トラスコ品番365-3986 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

ポスカPV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39426651
2022-04-29
用途:
現場作業時

外壁のマーキングに使用しています。
芯が太いので、凹凸の壁にも崩れず使えます。

対象商品:
39426685
2021-08-30
用途:
素材面のマーキングに使用しています。

赤だと素材面に馴染み分かりにくいですが、はっきりとした鮮やかなピンク色はポスカだけ!
また、極太角芯が塗りやすくとても使いやすい。

対象商品:
39426651
2020-03-23
用途:
現場にて材料への印付けなど
製造業

太くてはっきりかけるので現場作業では必須のペンです。
通販で手軽に購入できるのは助かります!

対象商品:
87100501
2018-07-13
用途:
品番を、書くとき
東栄工業株式会社 様 (製造業)

以前から使用したので、特に思い当たる事が有りません。書きやすい

対象商品:
87100517
2016-10-27
用途:
備品

意外と値段がするので安いのは助かります。使いやすいです。

対象商品:
87100535
2015-06-13
用途:
販促用
水野自動車販売株式会社 様

極太でラインもひけて いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする