PC17K8C ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆) 87100535

PC17K8C ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆) 87100535
PC17K8C ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆) 87100535
PC17K8C ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆) 87100535

ユニ・ポスカ 極太角芯

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(8色)
インク色赤、桃、白、黒、青、水色、緑、黄
内容量1ケース(8色)注文コード87100535品番PC17K8C
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色赤、桃、白、黒、青、水色、緑、黄質量(g)618タイプシングル線幅(mm)15線の太さ極太角芯寸法(縦×横×厚さ)(mm)161×115×59インク水性顔料商品タイプ使い切り本体

商品説明動画

ポスカPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39426651
2022-04-29
用途: 現場作業時

外壁のマーキングに使用しています。
芯が太いので、凹凸の壁にも崩れず使えます。

対象商品 : 39426685
2021-08-30
用途: 素材面のマーキングに使用しています。

赤だと素材面に馴染み分かりにくいですが、はっきりとした鮮やかなピンク色はポスカだけ!
また、極太角芯が塗りやすくとても使いやすい。

対象商品 : 39426651
2020-03-23
用途: 現場にて材料への印付けなど
製造業

太くてはっきりかけるので現場作業では必須のペンです。
通販で手軽に購入できるのは助かります!

対象商品 : 87100501
2018-07-13
用途: 品番を、書くとき
東栄工業株式会社製造業

以前から使用したので、特に思い当たる事が有りません。書きやすい

対象商品 : 87100517
2016-10-27
用途: 備品

意外と値段がするので安いのは助かります。使いやすいです。

対象商品 : 87100535
2015-06-13
用途: 販促用
水野自動車販売株式会社

極太でラインもひけて いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする