ユニ・ポスカ 極細

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87100587 品番 PC1M.2
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.7 タイプシングル 線の太さ極細 トラスコ品番792-3996 軸径(Φmm)15.3 厚さ(mm)18.5 全長(mm)122 質量(g)12 材質(軸)PP樹脂 インク水性顔料 材質(ペン芯)POM樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
サインペンとして使用
その他業種

細くて描きやすい。ゴールドを購入。程よい光沢。速乾性もある。

2025-08-16
用途:
色んな所のマーキングに使用中
医療・福祉・介護関連業

以前は同じペン先0.7mmの太さのドゥ!ポスカを使っていたが生産終了になったのでこちらのユニ・ポスカ極細に変更。こちらの方がインク容量が多いのでお買い得な感じです。金属、プラ、LANコード、ゴム等色んなところに書けて重宝してます。たまに書き初めでペン先押し込んだ時に大量にインクが出ちゃうけどインク量が多いので気にならない。

対象商品:
87100702
2025-04-07
用途:
店舗ポップ書き
その他業種

ペン先が細く、文字の枠取りやふりがななど細かい作業がとてもやりやすく書きやすいです。なかなか実店舗で売られていないのでとても助かりました。

対象商品:
87100614
2024-06-04
用途:
食品のラベル書き
bistro だもん亭 様 (飲食業)

必要なときにいつも買うことができるので助かります。

対象商品:
87100544
2023-04-17
用途:
金属に文字を書く時

先が細く書きやすいです。金属表面にも書けて重宝しています。

対象商品:
87100544
2022-06-30
用途:
手書き看板を多用するようになり
卸売・小売業

白の発色が良いのでリピ買いです、最近近くの事務機器屋が急に閉店しまして!モノタロウにすがりました(笑)印刷看板も写真が多用できてよいのですが、タイムリーには手書き看板の勝ちです!お客様には情報が早いと喜んで貰えています。

対象商品:
87100562
2020-12-04
用途:
色の濃いものへのマーキングやメモに

ピンクは白いもの、金属表面、カーボンなど黒いものどれに書いても読めるので便利です、プライベートでは自転車の適正空気圧のメモに、染料インキのマーカーと違って熱をかけても退色しにくいので仕事では試料のマーキングに使っています。

対象商品:
87100544
2020-11-20
用途:
ポップ作成
建設業・工事業

細かい部分を書く時に大変助かっております
郵送時数少ない場合は簡易郵送でポストに入るようにしてほしい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする