PC-3M.4 ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87100797

PC-3M.4 ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87100797
PC-3M.4 ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87100797
PC-3M.4 ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87100797
PC-3M.4 ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆) 87100797

ユニ・ポスカ 細字丸芯

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本インク色注文コード87100797品番PC-3M.4
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ポスターカラーのように鮮やか発色。
乾けば水に流れず耐水性に優れています。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
重ね書きができます。
にじみや裏うつりがありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色軸径(Φmm)15.3厚さ(mm)18.5全長(mm)141.6質量(g)14.4タイプシングル材質(軸)PP線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料材質(ペン芯)スライバー(ポリエステル)商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯

商品説明動画

ポスカPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: POP 作成
卸売・小売業

他の有名サイト(明日来等)で扱いがなくなっていたがこちらに有って助かりました。黒や赤は買い換えますが頻度が落ちる青は他社が扱わないのではないでしょうか。

対象商品 : 87100711
2024-05-06
用途: 野菜苗の品種名書きに
農・林・水産業

直接、黒ポリポットに野菜苗の品種名を書くのに使用してます。白字なのでとても見やすいです。

対象商品 : 87100736
2024-02-27
用途: DIYのボード作成
卸売・小売業

塗料で筆書きするのは大変ですが気軽に綺麗に描けます。
そして価格が近くの文房具屋、ホームセンターより断然安いので複数の色、太さを揃えました。

対象商品 : 87100711
2023-09-14
用途: ボルト締め付け後のマーキング用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホワイトボード用を使うと直ぐに消えるし
ペイントマーカーを使うと再締め付けした時に消すのが大変
ユニポスカは乾燥後そこそこ消えにくく
消したいときには脱脂剤やラッカーシンナーで容易に消すことが出来ます。
もうかれこれ20年くらい使い続けています。

対象商品 : 09524907
2023-07-10
用途: 営業が図面に印を付けるのに買いました
株式会社イセイ興産建設業・工事業

細字はしっかり描けるし 分かりやすく見やすいので 大変好評でした。

対象商品 : 87100711
2022-10-28
用途: プラケースの表示
製造業

「水拭きで消せるマッキー」を使用していましたが、取り扱いがなくなったので代替品として購入。
黒のプラケースに直に書きましたが、にじまずに綺麗です。またしっかりこすれば消せる程度に文字が残るのでとても満足しています。

対象商品 : 09524916
2022-08-05
用途: 毎日のポップの作成に使っています
卸売・小売業

とても発色がよく書きやすいです。長年愛用しています。
最後までストレスなくインクが染み出てくれると最高なのですが
替え芯や補充インクが出ていれば嬉しいです
値札を書くのにはこれ以外は使えないです

対象商品 : 87100754
2021-08-10
用途: 保存瓶に記入する時。
飲食業

色、サイズのラインナップが豊富なので有り難いです。
近くのお店では、いろいろな色が揃わないので
必要な色が見つからない事が多く。
もっぱらこちらで購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする