ユニ・ポスカ 中字丸芯

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード87100876 品番PC5M.25
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はインク色・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ポスターカラーのように鮮やか発色。
重ね書きができます。
乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。
にじみや裏うつりがしません。
水性ですから素材を侵すことがありません。
イヤなニオイもありません。
不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。

インク色 軸径(Φmm)18.2 厚さ(mm)18.7 全長(mm)142.0 質量(g)21.3 タイプシングル 材質(軸)PP 線幅(mm)1.8〜2.5 インク水性顔料 材質(ペン芯)スライバー(ポリエステル) グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字丸芯

商品説明動画

ポスカPV
この動画は、3人が参考にしています。
PC 5Mインクの出し方 1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08038746
2023-12-03
用途:
ポスター用

店内のポスターが少し薄くなってきたので、目立たせるために上から塗り色を濃くするのに使用しました。裏写りしないのですらすらかけてしかも最後まで使えるのでいつもこれを使っています。とても使いやすいです。臭いもなくにじみもないので使いやすいやす

対象商品:
08038721
2023-02-13
用途:
宛名を消すのに使用
その他業種

宅急便の送り状は裏に粘着テープが貼ってあるので
シュレッダーにかけたくありません。
そのためこのポスカで宛名を消しています。

油性のマジックでは文字が浮き出るのですが
ポスカなら同化するので下の文字が透けません。
ごく稀に浮き出る場合もありますが
ほぼ塗りつぶせるので満足です。

3人が参考にしています
対象商品:
08038737
2022-12-02
用途:
目印作業
ゼペットオートサービス 様

位置決めの作業に使用します、ペン自体の乾燥が無く長く使えます。

対象商品:
38660456
2022-09-28
用途:
タイヤのホワイトレター
建設業・工事業

安価にタイヤをドレスアップできます。
専用のペンでもどうせ油分で次第に茶色くなってしまいますので一緒だと思います。

対象商品:
08038746
2022-05-16
用途:
クルマのエンジンルームに
自動車・二輪車・自転車関連業

発色が良く、少々暗くても色を識別できるのが良いです。NAロードスターのエアコン小細工のため、他車流用のヒーターバルブをエンジンルーム内の行きと帰りのヒーターホースに割り込ませ、レバー操作で暑い季節は水が車内に回らずバイパス可能に。しかし、このヒーターバルブ、誰にも読めない大きさでON/OFFが刻印されており、レバー位置がオンオフのどちらなのか分からなくなるので、赤と青のポスカで色付けして明確に。たったそれだけではポスカが勿体ないので、他の使い道を考えます。

対象商品:
08038764
2022-11-15
用途:
鋼材にサイズ明記

発色が良く使いやすい。
お値段もお手頃、リピート品です。

対象商品:
08038773
2020-12-04
用途:
墨付け
製造業

たまに出過ぎる 初めがなかなか出ない そのほかは 使いやすいです

対象商品:
38660456
2022-01-19
用途:
水におちる
自動車・二輪車・自転車関連業

以前細字を購入。細くて使いずらかったもで中字にした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする